{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150175 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085719 | |
Številka proizvajalca | 150175 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo 90° 6,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
721 kosov na zalogi
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 60 stopinj |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 335 C | DIN 334 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |