{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 31 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150175 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085856 | |
Številka proizvajalca | 150175 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo 90° 31 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.079 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 31 | 31 |
Celotna dolžina L | 71 | 71 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Toleranca držala | h9 | h9 |
Rezalni material | HSS | HSS |