{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Število grezil | 7 | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150342 7 | |
EAN/GTIN | 4062406524524 | |
Številka proizvajalca | 150342 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90° 7
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi
93,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Število grezil | 7 | 7 | 7 | 7 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | AlTiCN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E |