{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serie | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 10 | |
EAN/GTIN | 4062406524234 | |
Številka proizvajalca | 150182 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 | M5 |
Celotna dolžina L | 50 | 50 | 50 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 | 2,5 | 2,5 |