{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406524227 | |
Številka proizvajalca | 150182 8,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 8,3mm
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,1 mm/v | 0,1 mm/v |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |