{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 31 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 31 | |
EAN/GTIN | 4062406524333 | |
Številka proizvajalca | 150182 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 31mm
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
123,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |