{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 31 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150170 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085672 | |
Številka proizvajalca | 150170 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 31 mm
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
685 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | M16 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Rezalni material | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 12 | 12 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 | 4,2 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |