{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 12,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M6 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150182 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406524265 | |
Številka proizvajalca | 150182 12,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 12,4mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.191 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.268 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.130 kosov na zalogi
22,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
40,70 €
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
798 kosov na zalogi
43,70 €
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
67,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | brez | zelena | brez | zelena | brez | brez | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 335 C |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v | 0,13 mm/v | 0,13 mm/v | 0,13 mm/v | 0,13 mm/v | 0,12 mm/v |