{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150815 8 | |
EAN/GTIN | 4045197868060 | |
Številka proizvajalca | 150815 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 60° 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v | 0,09 mm/v | 0,1 mm/v | 0,09 mm/v |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |