{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150815 10 | |
EAN/GTIN | 4045197868077 | |
Številka proizvajalca | 150815 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 60° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
429 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | 90 stopinj | 60 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |