Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 60° 12,5 mm

Št. art.: 150815 12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 334

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 12,5 mm
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomerna
Število rezil Z 3
Standard DIN 334
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,13 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150815 12,5
EAN/GTIN 4045197868084
Številka proizvajalca 150815 12,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno stožčasto grezilo 60° z neenakomerno delitvijo.
Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 60°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico