{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 6,3 mm | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150815 25 | |
EAN/GTIN | 4045197868114 | |
Številka proizvajalca | 150815 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna stožčasta grezila z izrazito neenakomerno delitvijo 60° 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
71,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
46,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Tovarniški standard | DIN 335 C |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,2 mm/v | 0,25 mm/v | 0,2 mm/v | 0,25 mm/v | 0,2 mm/v |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |