Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 8mm

Št. art.: GG1582 8
Nov izdelek
(8,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8 mm
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomerna
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Serija Pro Steel
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1582 8
EAN/GTIN 4067263133162
Številka proizvajalca GG1582 8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kot št. 150182
Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
  • Natančni rezultati obdelave pri ročni in strojni uporabi.
  • Tek brez poskakovanja orodja z izjemno neenakomerno delitvijo rezil za privlačne površine.
  • Optimalna življenjska doba orodja z visokozmogljivo prevleko TiALN.
  • Visoka procesna varnost z optimiziranim odvajanjem odrezkov.
  • Privlačno razmerje med kakovostjo in ceno.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico