{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 9 | |
EAN/GTIN | 4045197021397 | |
Številka proizvajalca | 114550 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
611 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.492 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
864 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
653 kosov na zalogi
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |