{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 19 mm | |
nyckellängd L | 250 mm | |
Käftbredd b | 41,6 mm | |
Käfthöjd h1 | 6,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 11,6 mm | |
ring-⌀ D | 34,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614770 19 | |
EAN/GTIN | 4067263001188 | |
Tillverkarens nummer | 614770 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel 19 mm
på begäran
I lager
7 878 styck i lager
248,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 344 styck i lager
386,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
464 styck i lager
242,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 411 styck i lager
401,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | förkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 250 | 250 | 137 | 250 |
nyckelvidd | 19 | 19 | 19 | 19 |
Käftbredd b | 41,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Ringhöjd h2 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Produktslag | Skruvnycklar | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |