{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 24 mm | |
nyckellängd L | 325 mm | |
Käftbredd b | 51,6 mm | |
Käfthöjd h1 | 7,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 14,7 mm | |
ring-⌀ D | 47,1 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614770 24 | |
EAN/GTIN | 4067263001218 | |
Tillverkarens nummer | 614770 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 24mm
på begäran
I lager
4 704 styck i lager
409,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 037 styck i lager
667,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 608 styck i lager
312,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | förkromad | mattförkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 325 mm | 325 mm | 313 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 14,7 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Käfthöjd h1 | 7,8 mm | 10,2 mm | 10 mm |
Produktslag | Skruvnycklar | Skruvnyckel | Skruvnyckel |