Skiftnyckel / ringspärrnyckel 30 mm

Art-nr: 614770 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 719 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 30 mm
nyckellängd L 425 mm
Käftbredd b 63,1 mm
Käfthöjd h1 8,9 mm
Ringhöjd h2 16,6 mm
ring-⌀ D 60 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Ändanslag på käftsidan Nej
Hållarfunktion på käftsidan Nej
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614770 30
EAN/GTIN 4067263001232
Tillverkarens nummer 614770 30

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skiftnyckel / ringspärrnyckel  30 mm

Skiftnyckel / ringspärrnyckel 30 mm

på begäran
I lager
1 719 styck i lager
561,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
285 styck i lager
1 155,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
229 styck i lager
429,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromad mattförkromad mattförkromad
ring-⌀ D 60 60 59,7
nyckellängd L 425 425 403
nyckelvidd 30 30 30
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk
Antal tänder 72 72 72
Käftbredd b 63,1 65 62,4

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen