{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 30 mm | |
nyckellängd L | 403 mm | |
Käftbredd b | 62,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 11,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 16,6 mm | |
ring-⌀ D | 59,7 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 30 | |
EAN/GTIN | 4062406649678 | |
Tillverkarens nummer | 614805 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel 30 mm
på begäran
I lager
701 styck i lager
422,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
246 styck i lager
1 137,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 630 styck i lager
552,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm |
nyckellängd L | 403 mm | 425 mm | 425 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 16,6 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |