{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 27 mm | |
nyckellängd L | 358 mm | |
Käftbredd b | 56,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 10,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 15,4 mm | |
ring-⌀ D | 52,7 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 27 | |
EAN/GTIN | 4062406649661 | |
Tillverkarens nummer | 614805 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel 27 mm
på begäran
I lager
251 styck i lager
356,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
915,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
795 styck i lager
466,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
ring-⌀ D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm |
nyckellängd L | 358 mm | 359 mm | 359 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Antal tänder | 72 | 72 | 72 |
Ringhöjd h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |