{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
nyckellängd L | 207 mm | |
Käftbredd b | 34,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 6,9 mm | |
Ringhöjd h2 | 10,5 mm | |
ring-⌀ D | 31,4 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 16 | |
EAN/GTIN | 4062406649593 | |
Tillverkarens nummer | 614805 16 |