{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
nyckellängd L | 192 mm | |
Käftbredd b | 30,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 6,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,3 mm | |
ring-⌀ D | 28,4 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 14 | |
EAN/GTIN | 4062406649579 | |
Tillverkarens nummer | 614805 14 |