{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7 mm | |
nyckellängd L | 135 mm | |
Käftbredd b | 18,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 4,6 mm | |
Ringhöjd h2 | 6,9 mm | |
ring-⌀ D | 17,4 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 7 | |
EAN/GTIN | 4062406648404 | |
Tillverkarens nummer | 614805 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel 7 mm
på begäran
I lager
985 styck i lager
122,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 194 styck i lager
231,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
833 styck i lager
179,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 626 styck i lager
159,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckelvidd | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Antal tänder | 72 | 72 | 72 | 72 |
Käftbredd b | 18,4 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Ringhöjd h2 | 6,9 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Käfthöjd h1 | 4,6 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |