Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 7mm

Art-nr.: 614770 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
1 236 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7 mm
nyckellängd L 136 mm
Käftbredd b 16,5 mm
Käfthöjd h1 3,9 mm
Ringhöjd h2 7,6 mm
ring-⌀ D 17,5 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Ändanslag på käftsidan Nej
Hållarfunktion på käftsidan Nej
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614770 7
EAN/GTIN 4067263001065
Tillverkarens nummer 614770 7

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen