Skiftnyckel / ringspärrnyckel 18 mm

Art-nr: 614770 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 930 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 18 mm
    nyckellängd L 239 mm
    Käftbredd b 39,5 mm
    Käfthöjd h1 6,7 mm
    Ringhöjd h2 11,2 mm
    ring-⌀ D 33,4 mm
    Ringläge 0 grad
    Antal tänder 72
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Ändanslag på käftsidan Nej
    Hållarfunktion på käftsidan Nej
    med svängbar nos Nej
    Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
    Produktslag Skruvnycklar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614770 18
    EAN/GTIN 4067263001171
    Tillverkarens nummer 614770 18

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen