Ringspärrnyckelsats, Antal verktyg: 10

Art-nr.: 955211 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 176

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredd 383 mm
Djup 176 mm
Antal verktyg 10
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955211 10
EAN/GTIN 4067263355168
Tillverkarens nummer 955211 10

Benämning

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955211: 1 St.
GARANT fasta skruvnycklar / ringspärrnycklar nr 614770 storlek 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen