{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 27 mm | |
nyckellängd L | 359 mm | |
Käftbredd b | 58,1 mm | |
Käfthöjd h1 | 8,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 15,4 mm | |
ring-⌀ D | 52 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614770 27 | |
EAN/GTIN | 4067263001225 | |
Tillverkarens nummer | 614770 27 |