{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
nyckellängd L | 174 mm | |
Käftbredd b | 27,6 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,3 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,2 mm | |
ring-⌀ D | 23,7 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614770 12 | |
EAN/GTIN | 4067263001119 | |
Tillverkarens nummer | 614770 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
1 109 styck i lager
176,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
122 styck i lager
282,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
173,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 084 styck i lager
281,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
932 styck i lager
135,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
702 styck i lager
215,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | förkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad |
ring-⌀ D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
nyckelvidd | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Käftbredd b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Käfthöjd h1 | 5,3 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm |