{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
nyckellängd L | 105 mm | |
Käftbredd b | 25,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 8,7 mm | |
ring-⌀ D | 23,7 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614816 12 | |
EAN/GTIN | 4045197198952 | |
Tillverkarens nummer | 614816 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
72 styck i lager
174,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
193 styck i lager
284,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 118 styck i lager
283,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 156 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
nyckellängd L | 105 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Käftbredd b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Ringhöjd h2 | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |