{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 9 mm | |
nyckellängd L | 97 mm | |
Käftbredd b | 19,3 mm | |
Käfthöjd h1 | 5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,6 mm | |
ring-⌀ D | 19 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614816 9 | |
EAN/GTIN | 4045197298201 | |
Tillverkarens nummer | 614816 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande, nyckelvidd: 9mm
på begäran
I lager
80 styck i lager
153,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
255,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
349 styck i lager
244,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 687 styck i lager
124,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 135 styck i lager
188,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
332 styck i lager
162,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 97 mm | 143 mm | 143 mm | 153 mm | 153 mm | 143 mm |
nyckelvidd | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Käftbredd b | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Ringhöjd h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |