Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande 16 mm

Art-nr: 614816 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 16 mm
nyckellängd L 122 mm
Käftbredd b 34 mm
Käfthöjd h1 7,1 mm
Ringhöjd h2 10,6 mm
ring-⌀ D 30,3 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614816 16
EAN/GTIN 4045197198983
Tillverkarens nummer 614816 16

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen