{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 19 mm | |
nyckellängd L | 137 mm | |
Käftbredd b | 40,3 mm | |
Käfthöjd h1 | 8,5 mm | |
Ringhöjd h2 | 11,5 mm | |
ring-⌀ D | 34,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614816 19 | |
EAN/GTIN | 4045197199218 | |
Tillverkarens nummer | 614816 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande, nyckelvidd: 19mm
på begäran
I lager
397 styck i lager
242,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 087 styck i lager
387,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 892 styck i lager
402,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 354 styck i lager
248,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
nyckellängd L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
nyckelvidd | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Käftbredd b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Ringhöjd h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Käfthöjd h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |