Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 19 mm

Art-nr.: 614820 19
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 126 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 19 mm
nyckellängd L 250 mm
Käftbredd b 40,3 mm
Käfthöjd h1 8,5 mm
Ringhöjd h2 11,5 mm
ring-⌀ D 34,5 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 19
EAN/GTIN 4045197218841
Tillverkarens nummer 614820 19

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 19 mm

Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 19 mm

på begäran
I lager
3 126 styck i lager
398,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 198 styck i lager
383,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
428 styck i lager
240,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 495 styck i lager
246,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Omtagsvinkel 5 grad 5 grad 5 grad 5 grad
nyckellängd L 250 mm 250 mm 137 mm 250 mm
nyckelvidd 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Käftbredd b 40,3 mm 40,3 mm 40,3 mm 41,6 mm
Ringhöjd h2 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,6 mm
Käfthöjd h1 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 6,8 mm
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnycklar

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen