Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 32 mm

Art-nr.: 614820 32
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 32 mm
nyckellängd L 425 mm
Käftbredd b 65 mm
Käfthöjd h1 13,8 mm
Ringhöjd h2 17 mm
ring-⌀ D 60 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 32
EAN/GTIN 4045197553294
Tillverkarens nummer 614820 32

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen