Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 22 mm

Art-nr.: 614820 22
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 218 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 22 mm
nyckellängd L 286 mm
Käftbredd b 45,7 mm
Käfthöjd h1 9,6 mm
Ringhöjd h2 13 mm
ring-⌀ D 42 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 22
EAN/GTIN 4045197553256
Tillverkarens nummer 614820 22

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 22 mm

Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 22 mm

på begäran
I lager
1 218 styck i lager
577,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 299 styck i lager
254,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 731 styck i lager
335,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Omtagsvinkel 5 grad 5 grad 5 grad
Yta mattförkromad mattförkromad förkromad
ring-⌀ D 42 mm 41,9 mm 42 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Antal tänder 72 72 72
Ringhöjd h2 13 mm 13,7 mm 13,9 mm
Käfthöjd h1 9,6 mm 9,4 mm 7,3 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen