Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 7 mm

Art-nr: 614820 7
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 353 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7 mm
nyckellängd L 136 mm
Käftbredd b 18 mm
Käfthöjd h1 5 mm
Ringhöjd h2 7 mm
ring-⌀ D 17,5 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 7
EAN/GTIN 4045197589101
Tillverkarens nummer 614820 7

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen