{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
nyckellängd L | 174 mm | |
Käftbredd b | 25,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 8,7 mm | |
ring-⌀ D | 23,7 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614812 12 | |
EAN/GTIN | 4045197160409 | |
Tillverkarens nummer | 614812 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
218 styck i lager
283,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
173,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 065 styck i lager
282,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
929 styck i lager
135,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
699 styck i lager
216,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 452 styck i lager
177,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
nyckelvidd | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Käftbredd b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Käfthöjd h1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |