Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos 16 mm

Art-nr: 614812 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
853 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 16 mm
    nyckellängd L 216 mm
    Käftbredd b 34 mm
    Käfthöjd h1 7,1 mm
    Ringhöjd h2 10,6 mm
    ring-⌀ D 30,3 mm
    Antal tänder 72
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta mattförkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614812 16
    EAN/GTIN 4045197160447
    Tillverkarens nummer 614812 16

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen