Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska med svängbar nos 10

Art-nr: 614814 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 535 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal nycklar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal nycklar 10
    nyckelvidd 8 mm; 9 mm; ±10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta mattförkromad
    förpackning rullväska
    Nyckelvidder metrisk
    med svängbar nos ja
    Spärrnyckel, omkopplingsbar nej
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614814 10
    EAN/GTIN 4045197673312
    Tillverkarens nummer 614814 10

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Leveransinnehåll:

    Vardera 1 nyckel 614812 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

    Anmärkning:

    Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen