{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
nyckellängd L | 179 mm | |
Käftbredd b | 27,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 6 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,2 mm | |
ring-⌀ D | 26,4 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 12 | |
EAN/GTIN | 4062406649555 | |
Tillverkarens nummer | 614805 12 |