{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 24 mm | |
nyckellängd L | 313 mm | |
Käftbredd b | 51,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 10 mm | |
Ringhöjd h2 | 14,5 mm | |
ring-⌀ D | 46,9 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614805 24 | |
EAN/GTIN | 4062406649654 | |
Tillverkarens nummer | 614805 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel 24 mm
på begäran
I lager
2 274 styck i lager
306,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 735 styck i lager
668,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ring-⌀ D | 46,9 | 47,1 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Antal tänder | 72 | 72 |
Käftbredd b | 51,4 | 50,8 |
Käfthöjd h1 | 10 | 10,2 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |