{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 13 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
Käftbredd b | 29 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,3 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,5 mm | |
ring-⌀ D | 25,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | Nej | |
Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikelnummer | 614770 13 | |
EAN/GTIN | 4062406141318 | |
Tillverkarens nummer | 614770 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 13mm
på begäran
I lager
11 117 styck i lager
185,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 749 styck i lager
292,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
343 styck i lager
183,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 136 styck i lager
284,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
ring-⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
nyckelvidd | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 9,5 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Produktslag | Skruvnycklar | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |