{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 22 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 260 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 22 | |
EAN/GTIN | 4013288218841 | |
Tillverkarens nummer | 05020502001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 22mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
372,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
264 styck i lager
108,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 257 styck i lager
108,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 216 styck i lager
183,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
nyckelvidd | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |