{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 22 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 260 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613600 22 | |
EAN/GTIN | 4062406220099 | |
Tillverkarens nummer | 613600 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 22 mm
på begäran
I lager
1 525 styck i lager
180,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
224 styck i lager
185,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 10 | 9,5 |
Yta | mattförkromad | förkromning på nickel |
nyckellängd L | 260 | 300 |
nyckelvidd | 22 | 22 |
maximal ringhöjd h2 max | 15 | 14,2 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |