{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 7 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613600 15 | |
EAN/GTIN | 4062406220518 | |
Tillverkarens nummer | 613600 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 15 mm
på begäran
I lager
1 055 styck i lager
112,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
116,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 7 | 7 |
Yta | mattförkromad | förkromning på nickel |
nyckellängd L | 170 | 215 |
nyckelvidd | 15 | 15 |
Material | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 12 | 11 |