Ring- och sexkantnyckel 20 mm

Art-nr: 613600 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
952 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 20 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 230 mm
maximal käfthöjd h1 9 mm
maximal ringhöjd h2 max 14 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613600 20
EAN/GTIN 4062406220549

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med HT-Drive profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.
Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen