{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613600 17 | |
EAN/GTIN | 4062406220075 | |
Tillverkarens nummer | 613600 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 17 mm
på begäran
I lager
4 161 styck i lager
124,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
593 styck i lager
131,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 8 | 8 |
Yta | mattförkromad | förkromning på nickel |
nyckellängd L | 190 | 240 |
nyckelvidd | 17 | 17 |
Material | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 13 | 12 |