{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 19 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 230 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 9 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 14 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613600 19 | |
EAN/GTIN | 4062406220082 | |
Tillverkarens nummer | 613600 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 19mm
på begäran
I lager
3 874 styck i lager
149,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 772 styck i lager
83,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 515 styck i lager
83,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad |
nyckellängd L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
nyckelvidd | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |