{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 19 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 230 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 9 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 14 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 19 | |
EAN/GTIN | 4045197159854 | |
Tillverkarens nummer | 613950 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 19 mm
på begäran
I lager
9 863 styck i lager
84,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 565 styck i lager
152,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Yta | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 230 | 230 |
nyckelvidd | 19 | 19 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 14 | 14 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |