{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 34 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 380 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 14 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 21 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 34 | |
EAN/GTIN | 4045197442437 | |
Tillverkarens nummer | 613950 34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 34 mm
på begäran
I lager
268 styck i lager
372,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
493,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
563 styck i lager
479,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 14 | 14 | 13 |
Yta | förkromad | mattförkromad | förkromning på nickel |
nyckelvidd | 34 | 34 | 34 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 21 | 21 | 18 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |