{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 25 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 290 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 12 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 16 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 25 | |
EAN/GTIN | 4045197441652 | |
Tillverkarens nummer | 613950 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 25 mm
på begäran
I lager
519 styck i lager
158,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
155,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | fosfaterad |
Ringläge | 15 | 15 |
nyckellängd L | 290 | 290 |
nyckelvidd | 25 | 25 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 16 | 16 |